OBO BETTERMANN - Schnellverbinder Vario 50x40mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311590
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195925446
Sonepar Artikelnummer
120502354
Hersteller Artikelnummer
5311590
Hersteller Typ
249 8-10X16 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5311590
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
0 .. 16 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg


