OBO BETTERMANN - Schnellverbinder Vario Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5311441
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197405410
Sonepar Artikelnummer
121162377
Hersteller Artikelnummer
5311441
Hersteller Typ
249 6-16 ST
Hersteller Artikel Nr.:
5311441
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.144 kg


