Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schnurauslass für Rahmenkassette Polyamid eisengrau RAL 7011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7407976

  • Geeignet für - Hohlbodenauslass

  • Ausführung - mit Leitungsauslass

  • Bodenpflege - trocken

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195113645

Sonepar Artikelnummer

120202256

Hersteller Artikelnummer

7407976

Hersteller Typ

SAK 7011

Hersteller Artikel Nr.:

7407976

Geeignet für:

Hohlbodenauslass

Ausführung:

mit Leitungsauslass

Bodenpflege:

trocken

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.058 kg

Schnurauslass zum Einbau in Rahmenkassetten RKS. Einsatz nur in trocken gepflegten Fußböden.