Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Schnurauslass für Rahmenkassette Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7407980

  • Geeignet für - Doppelbodenauslass

  • Ausführung - mit Leitungsauslass

  • Bodenpflege - trocken

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195113676

Sonepar Artikelnummer

120202257

Hersteller Artikelnummer

7407980

Hersteller Typ

SAK 9011

Hersteller Artikel Nr.:

7407980

Geeignet für:

Doppelbodenauslass

Ausführung:

mit Leitungsauslass

Bodenpflege:

trocken

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.058 kg

Schnurauslass zum Einbau in Rahmenkassetten RKS. Einsatz nur in trocken gepflegten Fußböden.