Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schnurauslass komplett für GES(R)9-2 GES6-2 GES4-2 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7407934

  • Ausführung - mit Leitungsauslass

  • Bodenpflege - trocken

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195933700

Sonepar Artikelnummer

120660640

Hersteller Artikelnummer

7407934

Hersteller Typ

SA GES-2 9011

Hersteller Artikel Nr.:

7407934

Ausführung:

mit Leitungsauslass

Bodenpflege:

trocken

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Schnurauslass zum Einbau in Geräteeinsatz der 2. Generation - GES-2. Einsatz nur in trocken gepflegten Fußböden. Ersatzteil.