OBO BETTERMANN - Schraubdübel M8x35mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3133230
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - sonstige
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195250579
Sonepar Artikelnummer
120046675
Hersteller Artikelnummer
3133230
Hersteller Typ
985 M8 35
Hersteller Artikel Nr.:
3133230
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Länge:
35 mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Gehärtet:
Nein
Mit Antihaftbeschichtung:
Nein
Senkkopf:
Nein
Schaftdurchmesser:
5.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.010 kg


