OBO BETTERMANN - Schraube mit Fräsrippen 5x20 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498098
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195918912
Sonepar Artikelnummer
120502170
Hersteller Artikelnummer
3498098
Hersteller Typ
BSKP-S5020
Hersteller Artikel Nr.:
3498098
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.003 kg


