OBO BETTERMANN - Schraube mit Fräsrippen 6x30 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498100
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195850069
Sonepar Artikelnummer
120502171
Hersteller Artikelnummer
3498100
Hersteller Typ
BSKH-S6030
Hersteller Artikel Nr.:
3498100
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.003 kg


