OBO BETTERMANN - Schraube mit Halbrundkopf abgeflacht, ISO7380-1 mit TX30 M6x20mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3164972
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196101047
Sonepar Artikelnummer
120661124
Hersteller Artikelnummer
3164972
Hersteller Typ
7380T M6X20 A2
Hersteller Artikel Nr.:
3164972
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.006 kg


