OBO BETTERMANN - Schraube mit Halbrundkopf abgeflacht, ISO7380-1 mit TX30 M6x20mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3164952
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196101023
Sonepar Artikelnummer
120660982
Hersteller Artikelnummer
3164952
Hersteller Typ
7380T 6X20 G
Hersteller Artikel Nr.:
3164952
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.006 kg


