OBO BETTERMANN - Schraube mit Hammermutter für Schrägdachsystem M8x18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5901850
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 18 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197378417
Sonepar Artikelnummer
121312747
Hersteller Artikelnummer
5901850
Hersteller Typ
SKS HM A2
Hersteller Artikel Nr.:
5901850
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
18 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.025 kg


