Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schraube, selbstschneidend Windschutzblech WSB 2200 AD 12x20,6 Edelstahl, rostfrei edelstahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5901875

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Flachkopf

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

  • Gewindedurchmesser - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197499792

Sonepar Artikelnummer

121388229

Hersteller Artikelnummer

5901875

Hersteller Typ

STS 6,3x16C A2

Hersteller Artikel Nr.:

5901875

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Flachkopf

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Gewindedurchmesser:

6.3 mm

Länge:

20.6 mm

Farbe:

Edelstahl

Gehärtet:

Nein

Senkkopf:

Nein

Kopfdurchmesser:

12 mm

Gewindelänge:

20.6 mm

Zolltarifnummer:

73181491

Gewicht:

0.007 kg

Selbstschneidende Flachkopfschraube mit Innensechsrund zum Befestigen von Windschutzblechen Typ WSB 2200 AD an den langen Stützen STLS AD DD der Photovoltaik-Montagesysteme für Flachdächer. Passender Schlüssel Torx 30.