Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schraubenset für Lochband für Freiflächensystem

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5901960

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Senkkopf - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197436391

Sonepar Artikelnummer

121312750

Hersteller Artikelnummer

5901960

Hersteller Typ

SVLB

Hersteller Artikel Nr.:

5901960

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Gewindemaß (metrisch):

12

Senkkopf:

Nein

Vollgewinde:

Ja

Linksgewinde:

Nein

Mit Mutter:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Selbstsichernd:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.238 kg

Schraubenset aus Sechskantschrauben M12, Sechskantmuttern mit Flansch M12, Hakenkopfschraube und Unterlegscheiben. Zum Befestigen von Lochbändern Typ LB FT an hinteren Stützen von vormontierten Trägern des PV-Montagesystems Freifläche.