OBO BETTERMANN - Schutzgehäuse für 10 Doppelader Leisten Polyamid lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5084048
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten - 1
Rastermaß - 126 mm
Länge - 184 mm
Breite - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195110750
Sonepar Artikelnummer
120502214
Hersteller Artikelnummer
5084048
Hersteller Typ
LSA-G
Hersteller Artikel Nr.:
5084048
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
1
Rastermaß:
126 mm
Länge:
184 mm
Breite:
103 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.575 kg


