OBO BETTERMANN - Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093252
Nennspannung AC - 0 V
Nennspannung DC - 0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195391036
Sonepar Artikelnummer
120019314
Hersteller Artikelnummer
5093252
Hersteller Typ
DS-BNC M/W
Hersteller Artikel Nr.:
5093252
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Anschluss 1:
BNC, 50 Ohm
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
185 V
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel:
800 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
2200 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.086 kg


