OBO BETTERMANN - Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5093272
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Anschluss 1 - F-Connector
Max. Dauerspannung AC - 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195022619
Sonepar Artikelnummer
120502242
Hersteller Artikelnummer
5093272
Hersteller Typ
DS-F W/W
Hersteller Artikel Nr.:
5093272
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Anschluss 1:
F-Connector
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
185 V
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel:
800 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
3400 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.090 kg


