Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5093275

  • Nennspannung AC - 0 V

  • Nennspannung DC - 0 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195022732

Sonepar Artikelnummer

120502243

Hersteller Artikelnummer

5093275

Hersteller Typ

DS-F M/W

Hersteller Artikel Nr.:

5093275

Nennspannung AC:

0 V

Nennspannung DC:

0 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anschluss 1:

F-Connector

Max. Dauerspannung AC:

130 V

Max. Dauerspannung DC:

185 V

Nennlaststrom:

5 A

Schutzpegel:

800 V

Schutzpegel Ader/Ader:

800 V

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Frequenz:

0 MHz

Grenzfrequenz:

3400 MHz

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Ableiterüberwachung:

Nein

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.090 kg

Koaxiale Datenleitungschutzgeräte • Basisschutz • Hohe Impulsbelastbarkeit D1: 2 kA (10/350) • Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse • Verschiedene Steckerkombinationen • Mit F-Connector • Optimales Übertragungsverhalten • Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation Anwendung: Schutz von TV- und SAT-Anlagen, Multiswitsches, Receivern sowie DVB-T(2)