OBO BETTERMANN - Schutzkappe für IS 8-Stiel 83x19 Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6338519
Geeignet für - I-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 83 mm
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195668077
Sonepar Artikelnummer
120200471
Hersteller Artikelnummer
6338519
Hersteller Typ
IS 8 KS OR
Hersteller Artikel Nr.:
6338519
Geeignet für:
I-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
83 mm
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.007 kg


