OBO BETTERMANN - Schutzkappe für Kabelleiter H110mm Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6222553
Geeignet für - L-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195668015
Sonepar Artikelnummer
120351848
Hersteller Artikelnummer
6222553
Hersteller Typ
SKH 110 OR
Hersteller Artikel Nr.:
6222553
Geeignet für:
L-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.018 kg


