OBO BETTERMANN - Schutzkappe für Kabelleiter H60mm Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6222537
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Paar
Standardartikel
EAN
4012195668008
Sonepar Artikelnummer
120178798
Hersteller Artikelnummer
6222537
Hersteller Typ
SKH 60 OR
Hersteller Artikel Nr.:
6222537
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.011 kg
Schutzkappe zur Abdeckung von Kabelleiterenden mit der Seitenhöhe 60 mm.


