OBO BETTERMANN - Schutzkappe für Profilschiene 38,6x21,6x16 Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124502
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 16 mm
Breite - 38.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195668114
Sonepar Artikelnummer
120351499
Hersteller Artikelnummer
1124502
Hersteller Typ
CM3518 SK
Hersteller Artikel Nr.:
1124502
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
16 mm
Breite:
38.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.004 kg


