OBO BETTERMANN - Schutzkappe für Profilschiene MS4022 45x18mm Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124555
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 27 mm
Breite - 44.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195785316
Sonepar Artikelnummer
120351500
Hersteller Artikelnummer
1124555
Hersteller Typ
MS4022 SK
Hersteller Artikel Nr.:
1124555
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
27 mm
Breite:
44.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.006 kg
Schutzkappen für Profilschiene Typ MS4022.


