OBO BETTERMANN - Schutzkappe für Profilschiene MS5030 55x25mm Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1124563
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 34.8 mm
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195785323
Sonepar Artikelnummer
120351501
Hersteller Artikelnummer
1124563
Hersteller Typ
MS5030 SK
Hersteller Artikel Nr.:
1124563
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
34.8 mm
Breite:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.011 kg


