OBO BETTERMANN - Schutzkappe für TPS-System 64x19 Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6364625
Geeignet für - S-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 64 mm
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195668084
Sonepar Artikelnummer
120048078
Hersteller Artikelnummer
6364625
Hersteller Typ
TPS KS OR
Hersteller Artikel Nr.:
6364625
Geeignet für:
S-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
64 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
23.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.007 kg


