OBO BETTERMANN - Schutzkappe für US 3-Stiel 25x50 Polyethylen graphitschwarz 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6338456
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 25 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196594429
Sonepar Artikelnummer
121244214
Hersteller Artikelnummer
6338456
Hersteller Typ
US 3 KS SW
Hersteller Artikel Nr.:
6338456
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
25 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.011 kg


