OBO BETTERMANN - Schutzkappe für US 3-Stiel 25x50 Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6338458
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 25 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195668039
Sonepar Artikelnummer
120178803
Hersteller Artikelnummer
6338458
Hersteller Typ
US 3 KS OR
Hersteller Artikel Nr.:
6338458
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
25 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.011 kg
Schutzkappe für die Endabdeckung von US 3-Stielen.


