OBO BETTERMANN - Schutzkappe für US 5-Stiel 25x50 Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6338462
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 25 mm
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195668046
Sonepar Artikelnummer
120178804
Hersteller Artikelnummer
6338462
Hersteller Typ
US 5 KS OR
Hersteller Artikel Nr.:
6338462
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
25 mm
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.013 kg
Schutzkappe für die Endabdeckung von US 5-Stielen.


