OBO BETTERMANN - Schutzkappe für US 7-Stiel 25x70 Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6338497
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 25 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195668060
Sonepar Artikelnummer
120178805
Hersteller Artikelnummer
6338497
Hersteller Typ
US 7 KS OR
Hersteller Artikel Nr.:
6338497
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
25 mm
Breite:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.018 kg
Schutzkappe für die Endabdeckung von US 7-Stielen.


