OBO BETTERMANN - Schutzkappe für Weitspannkabelleiter 110 H110mm Polyvinylchlorid pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6310398
Geeignet für - L-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 110 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195668022
Sonepar Artikelnummer
120178802
Hersteller Artikelnummer
6310398
Hersteller Typ
SKHW 110 OR
Hersteller Artikel Nr.:
6310398
Geeignet für:
L-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
110 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.044 kg


