OBO BETTERMANN - Schutzkappe gespritzt zu Schiene MS 21 41x21 Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1122902
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 26 mm
Breite - 45.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195686217
Sonepar Artikelnummer
120302867
Hersteller Artikelnummer
1122902
Hersteller Typ
MS4121 SK
Hersteller Artikel Nr.:
1122902
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
26 mm
Breite:
45.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.006 kg
Schutzkappen für Profilschiene Typ MS4121.


