OBO BETTERMANN - Schutzkappe gespritzt zu Schiene MS 41 41x41 Polyethylen pastellorange RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1122900
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Endkappe
Länge - 46.3 mm
Breite - 45.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195686200
Sonepar Artikelnummer
120338261
Hersteller Artikelnummer
1122900
Hersteller Typ
MS4141 SK
Hersteller Artikel Nr.:
1122900
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
46.3 mm
Breite:
45.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.012 kg
Schutzkappen für Profilschiene Typ MS4141.


