Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schutzleiterklemme 12x16mm² Polyamid grün

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2054094

  • Polzahl - 12

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Höhe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195183372

Sonepar Artikelnummer

120046390

Hersteller Artikelnummer

2054094

Hersteller Typ

60 S 12X16 GBGN

Hersteller Artikel Nr.:

2054094

Polzahl:

12

Montageart:

Hutschiene TH35

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Höhe:

20 mm

Tiefe:

85 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.042 kg

Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).