OBO BETTERMANN - Schutzleiterklemme 7x16mm² Polyamid grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2054019
Polzahl - 7
Montageart - Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195183259
Sonepar Artikelnummer
120018838
Hersteller Artikelnummer
2054019
Hersteller Typ
60 S 7X16 GBGN
Hersteller Artikel Nr.:
2054019
Polzahl:
7
Montageart:
Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Höhe:
20 mm
Tiefe:
51 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


