OBO BETTERMANN - Schutzleiterklemme für FireBox T 28x12,5x44 gelb-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205714
Sammelschienendicke - 2.5 mm
Sammelschienenbreite - 6 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197272517
Sonepar Artikelnummer
121066931
Hersteller Artikelnummer
7205714
Hersteller Typ
TPE 35
Hersteller Artikel Nr.:
7205714
Sammelschienendicke:
2.5 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
140 A
Breite der Klemme:
12.5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


