OBO BETTERMANN - Schutzleiterklemme mit Schraubkontakten 4x16mm² Polyamid grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2016250
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196474219
Sonepar Artikelnummer
120393641
Hersteller Artikelnummer
2016250
Hersteller Typ
KL-DBS4x16GN
Hersteller Artikel Nr.:
2016250
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Farbe:
grün
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


