Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schwere Gitterrinne SGR 105x400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6003629

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196622078

Sonepar Artikelnummer

120539155

Hersteller Artikelnummer

6003629

Hersteller Typ

SGR 105 400 A2

Hersteller Artikel Nr.:

6003629

Profilform:

U-Form

Breite:

400 mm

Höhe:

105 mm

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Drahtdurchmesser Längsseite:

6 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

6 mm

Nutzbarer Querschnitt:

36300 mm²

Art der Verbindung:

geschraubt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Gewicht:

4.26 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1 .. 4 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

3500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1900 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

850 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

450 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

4.263 kg

Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 105 mm.