OBO BETTERMANN - Schwere Gitterrinne SGR 105x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6003515
Profilform - U-Form
Breite - 500 mm
Höhe - 105 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196397730
Sonepar Artikelnummer
120539150
Hersteller Artikelnummer
6003515
Hersteller Typ
SGR 105 500 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6003515
Profilform:
U-Form
Breite:
500 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
6 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
45900 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
5.07 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
3800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
930 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
5.070 kg


