OBO BETTERMANN - Schwere Gitterrinne SGR 155x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6003692
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 155 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195380276
Sonepar Artikelnummer
120660089
Hersteller Artikelnummer
6003692
Hersteller Typ
SGR 155 300 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6003692
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
155 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
6 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
43800 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
4.4 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
4100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1130 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
950 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
600 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
4.397 kg


