Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schwere Gitterrinne SGR 155x600x3000 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6003687

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195380191

Sonepar Artikelnummer

120660135

Hersteller Artikelnummer

6003687

Hersteller Typ

SGR 155 600 G

Hersteller Artikel Nr.:

6003687

Profilform:

U-Form

Breite:

600 mm

Höhe:

155 mm

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Drahtdurchmesser Längsseite:

6 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

6 mm

Nutzbarer Querschnitt:

88800 mm²

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Gewicht:

6.22 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Mögliche Stützabstände:

1 .. 4 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

4900 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

3200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

2200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1600 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1250 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

800 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

6.223 kg

Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 155 mm.