OBO BETTERMANN - Schwere Gitterrinne SGR 55x300x3000 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6005476
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 55 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196397808
Sonepar Artikelnummer
121388261
Hersteller Artikelnummer
6005476
Hersteller Typ
SGR 55 300 G
Hersteller Artikel Nr.:
6005476
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser Längsseite:
6 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12900 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
Zink
Gewicht:
2.93 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
400 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
2.932 kg


