Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7405932

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - quadratisch

  • Geeignet für - Unterflurdosenaufbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195105961

Sonepar Artikelnummer

120202007

Hersteller Artikelnummer

7405932

Hersteller Typ

RK SL2 V2 20

Hersteller Artikel Nr.:

7405932

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Geeignet für:

Unterflurdosenaufbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kassettenhöhe:

20 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

14 mm

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

7.760 kg

Rahmenkassette Schwerlast ''blind'' für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.