OBO BETTERMANN - Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405940
Bodenpflege - nass
Ausführung - quadratisch
Geeignet für - Unterflurdosenaufbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195106005
Sonepar Artikelnummer
120202009
Hersteller Artikelnummer
7405940
Hersteller Typ
RK SL2 V2 30
Hersteller Artikel Nr.:
7405940
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kassettenhöhe:
30 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
24 mm
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.940 kg


