Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7405948

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - quadratisch

  • Geeignet für - Unterflurdosenaufbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195106029

Sonepar Artikelnummer

120202010

Hersteller Artikelnummer

7405948

Hersteller Typ

RK SL2 V2 40

Hersteller Artikel Nr.:

7405948

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Geeignet für:

Unterflurdosenaufbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kassettenhöhe:

40 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

34 mm

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

8.330 kg

Rahmenkassette Schwerlast ''blind'' für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.