Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schwerlast-Rahmenkassette blind 383x383x25 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7405956

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - quadratisch

  • Geeignet für - Unterflurdosenaufbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195106067

Sonepar Artikelnummer

120202012

Hersteller Artikelnummer

7405956

Hersteller Typ

RK SL2 V3 25

Hersteller Artikel Nr.:

7405956

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Geeignet für:

Unterflurdosenaufbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kassettenhöhe:

25 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

19 mm

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

13.770 kg

Rahmenkassette Schwerlast ''blind'' für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.