OBO BETTERMANN - Schwerlast-Rahmenkassette blind 383x383x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405960
Bodenpflege - nass
Ausführung - quadratisch
Geeignet für - Unterflurdosenaufbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195106074
Sonepar Artikelnummer
120202013
Hersteller Artikelnummer
7405960
Hersteller Typ
RK SL2 V3 30
Hersteller Artikel Nr.:
7405960
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kassettenhöhe:
30 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
24 mm
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
14.000 kg


