OBO BETTERMANN - Schwerlast-Rahmenkassette für Tubus 383x383x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409550
Bodenpflege - nass
Ausführung - quadratisch
Geeignet für - Unterflurdosenaufbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195870180
Sonepar Artikelnummer
120317988
Hersteller Artikelnummer
7409550
Hersteller Typ
RKF2 SL2 V3 40
Hersteller Artikel Nr.:
7409550
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kassettenhöhe:
40 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
34 mm
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
13.980 kg


