OBO BETTERMANN - Schwerlastanker SZ Gewindeüberstand 30mm M12x142 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3498752
Ausführung Anker - Bolzen
Werkstoffgüte Anker - sonstige
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196429486
Sonepar Artikelnummer
120502175
Hersteller Artikelnummer
3498752
Hersteller Typ
SZ-B 18/0x142
Hersteller Artikel Nr.:
3498752
Ausführung Anker:
Bolzen
Werkstoffgüte Anker:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
142 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Min. Bohrlochtiefe:
105 mm
Max. Klemmdicke:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.211 kg


