Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schwerlastkassette blind 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7409074

  • Nenngröße - 200 mm

  • Kassettenhöhe - 109 mm

  • Nivellierhöhe - 109 .. 159 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195868149

Sonepar Artikelnummer

120317893

Hersteller Artikelnummer

7409074

Hersteller Typ

RKR2 4SL2 V2 25

Hersteller Artikel Nr.:

7409074

Nenngröße:

200 mm

Kassettenhöhe:

109 mm

Nivellierhöhe:

109 .. 159 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Min. Einbautiefe:

109 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

25 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

rund

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Ja

Einbaudurchmesser:

215 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

0

Anzahl der Gerätebecher:

2

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

6.240 kg

Runde Kassette Schwerlast ''blind'' in Nenngröße R4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.