OBO BETTERMANN - Schwerlastkassette blind 20 kN Ø305mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409114
Nenngröße - 304 mm
Kassettenhöhe - 109 mm
Nivellierhöhe - 109 .. 159 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195868385
Sonepar Artikelnummer
120317904
Hersteller Artikelnummer
7409114
Hersteller Typ
RKR2 9SL2 V2 25
Hersteller Artikel Nr.:
7409114
Nenngröße:
304 mm
Kassettenhöhe:
109 mm
Nivellierhöhe:
109 .. 159 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
109 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Einbaudurchmesser:
305 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.200 kg


