Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Schwerlastkassette für Tubus 20 kN Ø215mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7409462

  • Nenngröße - 214 mm

  • Kassettenhöhe - 110 mm

  • Nivellierhöhe - 110 .. 155 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195869696

Sonepar Artikelnummer

120317967

Hersteller Artikelnummer

7409462

Hersteller Typ

RKFR2 4 SL2V2 20

Hersteller Artikel Nr.:

7409462

Nenngröße:

214 mm

Kassettenhöhe:

110 mm

Nivellierhöhe:

110 .. 155 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Min. Einbautiefe:

110 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

20 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

rund

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

Tubus

Werkstoff des Leitungsauslasses:

rostfreier Stahl

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Ja

Einbaudurchmesser:

215 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Anzahl der Gerätebecher:

2

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.110 kg

Runde Kassette Schwerlast für Tubus in Nenngröße R4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN.